曜日別特売
FD2164 ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#320 Φ10 ミニター 06973207

ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#320 Φ10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード06973207品番FD2164
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0434質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする