FD2260 ミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6 ミニター 06973487

ミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06973487品番FD2260
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0460質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする