ミニター
ミニモ スラルホールブラシ ナイロン Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06973496
品番
FD2110
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
ブラシ長(mm)
50
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0415
質量(g)
19
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼