RHB150-K1 配管用ヒーター(Φ25.4)Kセンサー1m付 オーエムヒーター 06973500

RHB150-K1 配管用ヒーター(Φ25.4)Kセンサー1m付 オーエムヒーター 06973500
RHB150-K1 配管用ヒーター(Φ25.4)Kセンサー1m付 オーエムヒーター 06973500
RHB150-K1 配管用ヒーター(Φ25.4)Kセンサー1m付 オーエムヒーター 06973500
RHB150-K1 配管用ヒーター(Φ25.4)Kセンサー1m付 オーエムヒーター 06973500

配管用ヒーター(Φ25.4)Kセンサー1m付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06973500
品番
RHB150-K1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

配管に巻き付けて加熱・保温する薄型ヒーターです。温度検知用Kセンサーが付属します(配管内流体の保温、凍結防止、予熱、加熱)

取扱説明書:(0.15MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させ、定格電圧を印加し、必ず温度調節器で制御してご使用ください。
※防爆・防水・自己制御式ではありません。
※切断・穴あけはできません。
※曲げ半径15mm以上でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする