シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)
柔軟性のあるシートタイプ
・標準厚さ1.11mmと薄いので熱応答性に優れています。
・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
- 用途
- ・タンク・容器の保温加熱
・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱
・半導体製造装置の保温加熱
・理化学研究設備の保温加熱
- 長さ(mm)
- 100
- 幅(mm)
- 25
- 定格電圧(V)
- 100
- 耐熱温度(℃)
- 230
- 最高使用温度(℃)
- 200
- 総電力(W)
- 20
- 内容量
- 1枚
注意
※・温度調節器を別途ご用意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ


























