曜日別特売
EA4116 ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#2000 Φ15 ミニター 06973785

ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#2000 Φ15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06973785品番EA4116
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径(Φmm)15高さ(mm)10粒度2000トラスコ品番853-0042軸径(Φmm)3質量(g)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする