曜日別特売
EA4126 ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#2000 Φ30 ミニター 06973794

ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#2000 Φ30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06973794品番EA4126
参考基準価格(税別)¥10,490販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径(Φmm)30高さ(mm)10粒度2000トラスコ品番853-0049軸径(Φmm)3質量(g)19対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする