ミニター
ミニモ デライトサンダー 積層#240 Φ20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
06974144
品番
EA6022
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
10
粒度
240
トラスコ品番
853-0122
質量(g)
20
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼