曜日別特売
EA6032 ミニモ デライトサンダー 積層#240 Φ25 ミニター 06974153

ミニモ デライトサンダー 積層#240 Φ25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード06974153品番EA6032
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25高さ(mm)12粒度240トラスコ品番853-0127質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする