曜日別特売
EA6003 ミニモ デライトサンダー 積層#400 Φ10 ミニター 06974178

ミニモ デライトサンダー 積層#400 Φ10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード06974178品番EA6003
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度400トラスコ品番853-0113質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする