ミニター
ミニモ ドラムロール#100 Φ17
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(20本)
注文コード
06974442
品番
ES3102
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
17
高さ(mm)
20
粒度
100
トラスコ品番
853-0228
質量(g)
56
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼