曜日別特売
ES3034 ミニモ ドラムロール#320 Φ12 ミニター 06974616

ミニモ ドラムロール#320 Φ12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20本)注文コード06974616品番ES3034
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径(Φmm)12高さ(mm)20粒度320トラスコ品番853-0223質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする