ES3021 ミニモ ドラムロール#80 Φ10 ミニター 06974792

ミニモ ドラムロール#80 Φ10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(20本)注文コード06974792品番ES3021
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径(Φmm)10高さ(mm)20粒度80トラスコ品番853-0213質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする