曜日別特売
NA5052 ミニモ ブラシホイール 真鍮ミニモ ブラシ Φ51 3入 ミニター 06975106

ミニモ ブラシホイール 真鍮ミニモ ブラシ Φ51 3入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード06975106品番NA5052
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)51厚さ(mm)10内径(Φmm)5トラスコ品番853-0686質量(g)82対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする