ミニター
ミニモ ブラシホイール 豚毛 ハード Φ48 5入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
06975176
品番
NA5011
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
48
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
5
トラスコ品番
853-0683
質量(g)
70
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅