ミニター
ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06975228
品番
FD2312
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3985
全長(mm)
100
質量(g)
34
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
10
ブラシ長(mm)
50