FD2301 ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ6 ミニター 06975264

ミニモ ホールブラシ トライアングル ハード Φ6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード06975264品番FD2301
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3942全長(mm)80質量(g)15対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)6ブラシ長(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする