ミニター
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ0.8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06975298
品番
FD2322
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-4019
全長(mm)
65
質量(g)
9
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
0.8
ブラシ長(mm)
15