ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
1袋(3個)
1袋(3本)
1本
軸径(Φmm)
6
3
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06975763
品番
EA1312
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
30
高さ(mm)
25
粒度
120
トラスコ品番
852-9985
質量(g)
32
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅