ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(3本)
トラスコ品番
852-9912
852-9912
852-9936
852-9966
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
06975833
品番
EA1004
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,957
販売価格(税別)
¥
2,688
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
5
粒度
240
トラスコ品番
852-9912
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅