ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
トラスコ品番
852-9927
852-9927
852-9957
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
06976113
品番
EA1101
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
10
粒度
60
トラスコ品番
852-9927
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅