曜日別特売
EA1001 ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ15 ミニター 06976138

ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3個)
トラスコ品番852-9909
内容量1袋(3個)注文コード06976138品番EA1001
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,957
販売価格(税別)
2,688
軸径(Φmm)3外径(Φmm)15高さ(mm)5粒度60トラスコ品番852-9909質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする