ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#60 Φ30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(3本)
1袋(3個)
1袋(3本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
06976226
品番
EA1141
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,947
販売価格(税別)
¥
3,588
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
高さ(mm)
10
粒度
60
トラスコ品番
852-9951
質量(g)
35
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅