ミニター
ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
トラスコ品番
852-9980
852-9950
852-9980
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
06976323
品番
EA1236
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
20
粒度
600
トラスコ品番
852-9980
質量(g)
43
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅