曜日別特売
EA1146 ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ30 ミニター 06976348

ミニモ ラジアルサンダー#600 Φ30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3本)
内容量1袋(3本)注文コード06976348品番EA1146
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588
軸径(Φmm)3外径(Φmm)30高さ(mm)10粒度600トラスコ品番852-9956質量(g)35対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする