曜日別特売
EA1212 ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ15 ミニター 06976393

ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3本)
トラスコ品番852-9964
内容量1袋(3本)注文コード06976393品番EA1212
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
軸径(Φmm)3外径(Φmm)15高さ(mm)20粒度80トラスコ品番852-9964質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする