EA1022 ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ30 ミニター 06976463

ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3個)
軸径(Φmm)3
内容量1袋(3個)注文コード06976463品番EA1022
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
軸径(Φmm)3外径(Φmm)30高さ(mm)5粒度80トラスコ品番852-9922質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする