曜日別特売
ES3512 ミニモ ロングドラムロール#120 Φ7 ミニター 06976953

ミニモ ロングドラムロール#120 Φ7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード06976953品番ES3512
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
外径(Φmm)7高さ(mm)86粒度120トラスコ品番853-0247質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする