曜日別特売
FC4961 ミニモ 金属ブラシ ベベル ステンレス Φ20 ミニター 06977242

ミニモ 金属ブラシ ベベル ステンレス Φ20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード06977242品番FC4961
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
外径(Φmm)20毛丈(mm)5軸径(Φmm)3全長(mm)40トラスコ品番499-3853質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする