ミニター
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
06977337
品番
FC4761
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3748
全長(mm)
72
質量(g)
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
13