ミニター
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06977398
品番
FC4831
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3772
全長(mm)
67
高さ(mm)
15
質量(g)
38
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
20