FC4733 ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ25 ミニター 06977416

ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード06977416品番FC4733
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0388全長(mm)87質量(g)239対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする