ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドシングルラップ#180 Φ0.8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06977468
品番
FD3501
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
0.8
ブラシ長(mm)
55
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
853-0468
全長(mm)
105
質量(g)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅