FD3511 ミニモ 電着ダイヤモンドシングルラップ#180 Φ1 ミニター 06977477

ミニモ 電着ダイヤモンドシングルラップ#180 Φ1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06977477品番FD3511
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
外径(Φmm)1ブラシ長(mm)55軸径(Φmm)2.34トラスコ品番853-0470全長(mm)105質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする