FC1312 ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ12 ミニター 06977644

ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)3
毛丈(mm)6
内容量1袋(10本)注文コード06977644品番FC1312
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径(Φmm)12毛丈(mm)6軸径(Φmm)3トラスコ品番499-1877全長(mm)50質量(g)35対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする