ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ14
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3
2.34
3
毛丈(mm)
8
6
7
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06977696
品番
FC1315
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
853-0366
全長(mm)
51
質量(g)
45
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅