ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード Φ7
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3
2.34
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06977714
品番
FC1311
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
7
毛丈(mm)
6
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-1869
全長(mm)
50
質量(g)
15
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼