ミニター
ミニモ 毛ブラシ ホイール パキン ハード Φ25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
06977802
品番
FC1251
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
6
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
853-0362
全長(mm)
40
質量(g)
28
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼