曜日別特売
FC1074 ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ハード Φ19 ミニター 06978195

ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ハード Φ19

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
軸径(Φmm)3
内容量1袋(10本)注文コード06978195品番FC1074
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
外径(Φmm)19厚さ(mm)1軸径(Φmm)3トラスコ品番499-1672全長(mm)47質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする