ミニター
ミニモ 毛ブラシ ホイール 馬毛 ミディアム Φ14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
2.34
2.34
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06978247
品番
FC1101
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
14
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-1702
全長(mm)
37
質量(g)
20
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼