曜日別特売
BC-54-LA フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 06978798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン#LA1000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合内径(Φmm)52~55
52~55
30~33
33~36
36~40
38~43
45~49
48~52
53~58
58~61
62~65
64~68
66~71
70~75
72~78
9.5~10.5
10.5~11.5
12~13.5
13~15
15~17
17~19
18~20
19~21
21~23
23~25
4~4.5
3.8~4
5~5.5
4.5~5
8.5~9.5
軸径(Φmm)6.2
全長(mm)203
砥石長(mm)76
内容量1個注文コード06978798品番BC-54-LA
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
粒度1000相当軸径(Φmm)6.2砥粒ポリッシュアルミナ全長(mm)203砥石長(mm)76トラスコ品番774-5508質量(g)160適合内径(Φmm)52~55対応材質鉄・非鉄金属等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする