曜日別特売
GB-118.0  SC600 フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 06979062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン#SC600

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
適合内径(Φmm)105~118
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)344
砥石長(mm)102
内容量1本注文コード06979062品番GB-118.0 SC600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
粒度600軸径(Φmm)7.8砥粒シリコンカーバイト全長(mm)344砥石長(mm)102トラスコ品番853-0506質量(g)550適合内径(Φmm)105~118対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする