※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ AC砥石ホイール #100 Φ22X2.3 10入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
06979166
品番
NA1721
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
3
粒度
100
トラスコ品番
499-7387
質量(g)
18
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
AC