ミニター
ミニモ FR砥石 GC#220 Φ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06979236
品番
DE1042
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
18
粒度
220
トラスコ品番
499-1249
質量(g)
27
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅