ミニター
ミニモ FR砥石 GC#600 Φ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06979315
品番
DE1044
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-1265
軸径(Φmm)
3
粒度
600
高さ(mm)
18
質量(g)
27
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
10
アズワン品番
65-1989-60