ミニター
ミニモ FR砥石 GC#600 Φ4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06979324
品番
DE1014
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4
高さ(mm)
13
粒度
600
トラスコ品番
499-1141
質量(g)
11
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅