曜日別特売
HYPS2012-C エポック精密小径スクエアエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06979411

HYPS2012-C エポック精密小径スクエアエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06979411
HYPS2012-C エポック精密小径スクエアエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06979411

エポック精密小径スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.2
刃長(mm)1.5
内容量1本注文コード06979411品番HYPS2012-C
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工刃径(Φmm)1.2シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)刃長(mm)1.5首下長(mm)3.5全長(mm)50仕様仕上げ加工首径(mm)1.15表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする