MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック精密小径スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
5
6
刃長(mm)
4
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
1.3
1.5
1.8
1.9
2
2.3
2.5
3
4
4.5
5
6
7.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06979481
品番
HYPS2030-C
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
4
首下長(mm)
8
全長(mm)
50
仕様
仕上げ加工
首径(mm)
2.9
表面処理
Cコート
片角θ
15度
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
刃径公差(mm)
0~-0.015