ミニター
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本組)
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
5
注文コード
06979507
品番
CA3392
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・高さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
5
粒度
120
トラスコ品番
852-6320
質量(g)
41
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス