曜日別特売
CA6308 ミニモ PAピンク砥石#120 Φ25 ミニター 06979692

ミニモ PAピンク砥石#120 Φ25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10本)対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅トラスコ品番852-6353注文コード06979692品番CA6308
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
高さ(mm)38トラスコ品番852-6353質量(g)387対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、超硬合金・サーメット、アルミニウム・銅軸径(Φmm)6粒度120外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする